Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Abfall-Ascher Kombination PYRAMIDE, Edelstahl, Silber, 396x919x425 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3312EDELSTAHL
3312EDELSTAHL
Artikel-Nr.:
     164-56779
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     360067
EAN/GTIN:
     4260058016095
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Abfall-Ascher Kombination "Pyramide"
aus Edelstahl
Höhe x Breite x Tiefe: ca. 919 x 396 x 425 mm
Der Innenbehälter (Fassungsvermögen ca. 75 Liter)
ist zum Entleeren herausnehmbar und die Pyramide
zum Hochklappen für die Entleerung des
Aschereinsatzes.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3312EDELSTAHL
Material:
Edelstahl
Verwendung:
Außeneinsatz,Inneneinsatz
Höhe:
919 mm
Breite:
396 mm
Tiefe:
425 mm
Weitere Suchbegriffe: abfallascher edelstahl, abfallascher, Abfallsammler, Ascher, Aschenbecher
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,80*
ab € 550,33*
€ 588,67*
18 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 591,53*
€ 631,68*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,67*
€ 700,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,48*
€ 683,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,33*
€ 654,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
360066
ab € 296,84*
Ähnlich
TKG
360065
ab € 296,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.