Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher B30/B48 mit Schutzdach, Stahl, Silber, 480x960x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56741
56741
Artikel-Nr.:
     164-56741
Herst.-Nr.:
     45034
EAN/GTIN:
     4030695450343
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
Kombi-Ascher mit Schutzdach
Abfallbehälter (ca. 60 Liter)
und Ascher (ca. 9 Liter)
aus verzinktem Stahlblech
Farbe: silber pulverbeschichtet
HxBxT in mm: 960 x 480 x 250
Gewicht: ca. 26,4 kg
Hinweis:
- hervorragend für den Innen- und
Außeneinsatz geeignet
- Ascherblende aus poliertem Edelstahl
- verschließbar (inkl. 1 Schlüssel)
- einfach zu entleeren
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3269SILBER
Farbe:
Silber
Material:
Stahl
Verwendung:
Außeneinsatz
Höhe:
960 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
250 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 353,54*
€ 450,85*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,47*
€ 450,85*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,64*
€ 485,04*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,37*
€ 506,80*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 499,36*
€ 633,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,31*
€ 753,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,32*
€ 742,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,50*
€ 696,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,70*
€ 660,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,36*
€ 594,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90316
ab € 83,91*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 50,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.