Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler D35 mit Einwurfklappe, Stahlblech, Silber, Ø 350 mm, 740 mm Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56722
56722
Artikel-Nr.:
     164-56722
Herst.-Nr.:
     43002
EAN/GTIN:
     4030695430024
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallsammler mit Einwurfklappe
aus verzinktem Stahlblech
Farbe: silber pulverbeschichtet
H x Ø in mm: 740 x 350
Inhalt: ca. 50 Liter
Gewicht: ca. 7,5 kg
Hinweis:
- mit verzinktem Inneneinsatz und bodenschonendem
Kantenschutz
- einfaches Entleeren durch abnehmbares Kopfteil
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3262SILBER
Farbe:
Silber
Material:
Stahl
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
740 mm
Außen Ø:
350 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,19*
€ 118,18*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,19*
€ 118,18*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,42*
€ 123,89*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,68*
€ 124,23*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 151,24*
€ 198,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,27*
€ 235,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,79*
€ 234,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,73*
€ 225,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,78*
€ 216,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,94*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.