Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast Standard, 2-teilig, Alu, eloxiert, 11 m Höhe über Flur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56705
56705
Artikel-Nr.:
     164-56705
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast
Fahnenmast Standard
Aluminium eloxiert
2-teilig mit außen geführtem Leinenzug
Masthöhe über Flur: 11 m
Mast-Ø: 101/80 mm
Im Lieferumfang enthalten:
Kunststoff-Abschlusskappe, Hissseil,
Seilklampe, Bodenhülse, Zentrierring
Empfohlenes Fundament:
100 x 100 x 100 cm (HxBxT)
Hinweis für die Anlieferung und Annahme von
Fahnenmaste:
Beim Erhalt der Ware ist diese sorgfältig auf
Beschädigung und Vollständigkeit zu überprüfen.
Sichtbare Schäden müssen Sie sich sofort in
Anwesenheit des Fahrers quittieren lassen,
verdeckte Schäden sind innerhalb 7 Tagen
schriftlich zu melden.
Kleinere Schleifspuren lassen sich nicht
vermeiden und müssen toleriert werden.
Es können nach der Unterschrift beim
Speditionsfahrer keine Ersatzansprüche mehr
geltend gemacht werden.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3244
Farbe:
Silber-Eloxiert
Material:
Aluminium
Außen Ø:
101 mm
Länge:
11000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 966,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.086,26*
€ 1.292,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.083,81*
€ 1.289,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.041,69*
€ 1.239,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.009,80*
€ 1.201,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,25*
€ 1.149,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 899,82*
Ähnlich
k.A.
ab € 969,87*
Ähnlich
k.A.
ab € 603,95*
Ähnlich
k.A.
ab € 644,80*
Ähnlich
k.A.
ab € 669,23*
Ähnlich
k.A.
ab € 799,22*
Ähnlich
k.A.
ab € 899,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.