Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfall-Ascher Kombination PYRAMIDE, Stahl, Graphit, 396x919x425 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56681
56681
Artikel-Nr.:
     164-56681
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     360066
EAN/GTIN:
     4260058015654
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Abfall-Ascher Kombination "Pyramide"
aus Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe: Graphit
Höhe x Breite x Tiefe: ca. 919 x 396 x 425 mm
Der Innenbehälter (Fassungsvermögen ca. 75 Liter)
ist zum Entleeren herausnehmbar und die Pyramide
zum Hochklappen für die Entleerung des
Aschereinsatzes.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3212GRAPHIT
Farbe:
Graphit
Material:
Stahl
Verwendung:
Außeneinsatz
Höhe:
919 mm
Breite:
396 mm
Tiefe:
425 mm
Weitere Suchbegriffe: kombiascher 75l, abfallbehälter mit ascher, Abfallsammler, Ascher, Aschenbecher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 394,31*
€ 497,08*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,28*
€ 507,49*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 565,23*
€ 707,26*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,08*
€ 591,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,75*
€ 587,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,22*
€ 557,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,03*
€ 528,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,31*
€ 469,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90052
ab € 127,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.