Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundascher CONSILIO mit Dach, Edelstahl, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56664
56664
Artikel-Nr.:
     164-56664
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7070-ES
EAN/GTIN:
     4040136707097
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Halbrundaschenbecher, Halbrundascher
aus Edelstahl mit Dach,
Inhalt: ca. 2 Liter
zur Wand- u. Pfostenbefestigung
für den Innen- und Außenbereich
inkl. Schiene, Dreikantschlüssel und Aufkleber
mit gelochtem Boden für den Wasserablauf
Farbe: Edelstahl matt gebürstet
Gesamtmaß: 200 x 290 x 190 mm (BxHxT)
Behälter Ø x Höhe (mm): ca. 200 x 150
Abdeckhaube (t=3 mm), Rumpf (t=1 mm)
Gewicht: ca. 3 kg
Bestellhinweis:
Montagematerial für Pfosten-Ø 60 mm,
Best.-Nr. 56665 sowie Edelstahl-Pfosten,
Best.-Nr. 56666, bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3185EDELSTAHL
Material:
Edelstahl
Verwendung:
Außeneinsatz
Breite:
200 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
190 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,10*
€ 186,32*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,08*
€ 221,98*
14 Tage
11
Frei Haus
ab € 197,26*
€ 243,19*
Frei Haus
ab € 202,65*
€ 248,52*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 219,91*
€ 269,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,11*
€ 320,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,04*
€ 317,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,79*
€ 303,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,48*
€ 290,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,91*
€ 261,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
7310-10
ab € 17,34*
Zubehör
Metallwerke Renner
7304-01
ab € 5,98*
Zubehör
Renner
7200-04 FV
ab € 63,19*
Zubehör
Renner
7300-60ES
ab € 31,28*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-04PB
ab € 72,03*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04ES
ab € 226,92*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04FV
ab € 110,28*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04PB
ab € 126,87*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04PB
ab € 127,13*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04PB
ab € 128,25*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04PB
ab € 127,92*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-04PB
ab € 85,13*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-04PB
ab € 85,13*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-04PB
ab € 84,80*
Zubehör
Renner
7200-04ES
ab € 118,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.