Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHERPA BACT-O-CLEAN Sichttafeln DIN A4, 210x297 mm, 5 Stück/VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
56590
56590
Artikel-Nr.:
     164-56590
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5913-00
EAN/GTIN:
     4005546506647
Suchbegriffe:
Aushangtafel
Aushängetafel
Hinweistafel
Infoboard
SHERPA BACT-O-CLEAN
antibakterielle Sichttafeln DIN A4
Kunststoff
bestehend aus:
5 Sichttafeln DIN A4
mit Profilrahmen hellblau
Die Sichttafeln sind mit dem Additiv BACT-O-CLEAN
ausgestattet, dass das Wachstum von Mikroorga-
nismen verhindert. Dabei handelt es sich um ver-
schiedene Erreger, wie E.coli, MRSA, Listeriose
oder Salmonellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
31305
Farbe:
Blau
Format:
DIN-A4
Marke:
DURABLE
Material:
Kunststoff
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
5
€ 4,70*
ab € 5,13*
€ 7,828*
1
€ 4,95*
ab € 24,87*
€ 34,77*
1
Frei Haus
ab € 25,07*
€ 34,77*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,828*
€ 9,31532
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,688*
€ 9,14872
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,468*
€ 8,88692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,136*
€ 8,49184
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
591200
ab € 82,78*
Zubehör
Durable
591100
ab € 49,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.