Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Transparentes Schutzlaminat für Prüfplaketten, Folie, Ø 15 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
56550
56550
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-56550
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     310F15
EAN/GTIN:
     4060081011308
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Etikettenschutzfilm
Etikettenschutzfolie
Schutzetikett
Transparentes Schutzlaminat für Prüfplaketten
zum Schutz vor äußeren Einflüssen
Material: Folie selbstklebend, transparent
Format: 15 mm Ø
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Bestellhinweis:
- nur für den Inneneinsatz,
- auch für Dokumentenfolie geeignet
- wählen Sie das Laminat 5 mm größer als die
Prüfplakette
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
310F15
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Außen Ø:
15 mm
Stärke:
0,05 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten 15mm, alle prüfplaketten, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
310F20
ab € 0,60*
Ähnlich
Moedel
310F25
ab € 0,69*
Ähnlich
Moedel
310F30
ab € 1,00*
Ähnlich
Moedel
310F35
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.