Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Ernste Gesundheitsgefahr (GHS 08) Gefahr, Folie, 18x26 mm, 30 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
56458
56458
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-56458
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3014F26
EAN/GTIN:
     4060081011230
Suchbegriffe:
GHS 08
GHS08
Gefahrensymbol 08
folie ghs 08
Gefahrstoffetiketten
Gesundheitsschädlich (GHS 08) Gefahr
2,6 x 1,8 cm Folie selbstklebend
LE = 30 Gefahrstoffetiketten/Bogen, Preis/Bogen
Für karzinogene oder die Atemwege
sensibilisierende Stoffe und Gemische.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3014F26
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
26 mm
Breite:
18 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: ghs 08, moedel ghs 08, Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 9,31*
€ 11,08
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3014F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3014F210
ab € 0,98*
Ähnlich
Moedel
3014F37
ab € 3,85*
Ähnlich
Moedel
3014R37
ab € 30,45*
Ähnlich
Moedel
3014R52
ab € 42,80*
Ähnlich
Moedel
3014F52
ab € 2,53*
Ähnlich
Moedel
3014F74
ab € 3,47*
Ähnlich
Moedel
3014R74
ab € 49,81*
Ähnlich
Moedel
3014F105
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.