Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Gas unter Druck (GHS 04) Achtung, Folie, 26x37 mm, 500 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
56432
56432
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-56432
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3011R37
EAN/GTIN:
     4060081010974
Suchbegriffe:
GHS 04
GHS04
Gefahrensymbol 04
moedel ghs04
Gefahrstoffetiketten
Gasflasche (GHS 04) Achtung
3,7 x 2,6 cm Folie selbstklebend
LE = 500 Stück/Rolle, Preis/Rolle
Für unter Druck stehende Gase.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3011R37
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
37 mm
Breite:
26 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: ghs 04, Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 49,82*
€ 59,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 49,46*
€ 58,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 47,54*
€ 56,57
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,43*
€ 49,30
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,33*
€ 46,80
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 37,26*
€ 44,34
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 35,28*
€ 41,98
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,52*
€ 36,32
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3011F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3011F210
ab € 0,97*
Ähnlich
Moedel
3011F26
ab € 5,11*
Ähnlich
Moedel
3011F37
ab € 3,83*
Ähnlich
Moedel
3011R52
ab € 42,88*
Ähnlich
Moedel
3011F52
ab € 2,53*
Ähnlich
Moedel
3011F74
ab € 3,44*
Ähnlich
Moedel
3011R74
ab € 49,71*
Ähnlich
Moedel
3011F105
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.