Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Gas unter Druck (GHS 04) Achtung, Folie, 148x210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56426
56426
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-56426
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3011F210
EAN/GTIN:
     4060081010929
Suchbegriffe:
GHS 04
GHS04
Gefahrensymbol 04
moedel ghs04
Gefahrstoffetiketten
Gasflasche (GHS 04) Achtung
21,0 x 14,8 cm Folie selbstklebend
Für unter Druck stehende Gase.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3011F210
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Einzeletikett
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
210 mm
Breite:
148 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: ghs 04, Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3011F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3011F26
ab € 5,13*
Ähnlich
Moedel
3011F37
ab € 3,82*
Ähnlich
Moedel
3011R37
ab € 30,36*
Ähnlich
Moedel
3011R52
ab € 42,68*
Ähnlich
Moedel
3011F52
ab € 2,53*
Ähnlich
Moedel
3011F74
ab € 3,44*
Ähnlich
Moedel
3011R74
ab € 49,69*
Ähnlich
Moedel
3011F105
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.