Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Flexipfosten, Polypropylen, passend für Pfosten-Ø 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56317
56317
Artikel-Nr.:
     164-56317
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     13194AD
EAN/GTIN:
     4250410189413
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Adapter für Flexipfosten, schwarz
für Pfosten-Ø 80 mm
Material: PP (Polypropylen)
mit M 36 Gewinde
Der Adapter, in Verbindung mit der Schrauböse,
Best.-Nr. 56305, ist zum Einhängen einer Kette
geeignet. Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2995
Farbe:
Schwarz
Material:
Polypropylen
Außen Ø:
80 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
21
€ 6,95*
ab € 3,07*
€ 4,55*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 7,63*
€ 11,31*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 9,99*
€ 16,03*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,09*
€ 21,51*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 48,43*
Zubehör
Temka
ab € 37,33*
Zubehör
Temka
ab € 25,66*
Zubehör
Temka
ab € 16,71*
Zubehör
Temka
ab € 35,18*
Zubehör
Temka
ab € 15,24*
Zubehör
Temka
ab € 25,60*
Zubehör
Temka
ab € 35,08*
Zubehör
Temka
ab € 16,71*
Zubehör
Temka
ab € 16,82*
Zubehör
Temka
12280 RK
ab € 48,52*
Zubehör
Temka
14215FP
ab € 16,69*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 53,24*
Zubehör
Temka
ab € 53,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.