Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecuBox Midi First Aid eye wash, ohne Inhalt, 236x225x125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56306
56306
Artikel-Nr.:
     164-56306
Hersteller:
     GEBRA
Herst.-Nr.:
     4920300
EAN/GTIN:
     4002321493185
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
SecuBox Midi First Aid eye wash
zur Aufbewahrung von Augenspülflaschen
Farbe: weiß/grün
mit Symbol Augenspüleinrichtung, Spiegel im Deckel
integriert
ohne Inhalt
Außenmaß: 236 x 225 x 125 mm
Innenmaß: 230 x 218 x 118 mm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2991GÜ
Marke:
SecuBox
Material:
Kunststoff
Höhe:
225 mm
Breite:
236 mm
Tiefe:
125 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 43,77*
€ 63,21*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 48,22*
€ 65,50*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,82*
€ 93,78*
Frei Haus
ab € 81,40*
€ 101,36*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 48,22* pro Paket)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
4604
ab € 8,71*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,22*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.