Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmarken ohne Gravur, Alu, eloxiert, Grün, Ø 20 mm, 25 Stück/VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
56250
56250
Artikel-Nr.:
     164-56250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugmarken
werkzeugmarken alu
werkzeugmarken
werkzeugmarken 20mm
Kennzeichnungsmarken, Werkzeugmarken
OHNE GRAVUR
Material: Aluminium eloxiert, 1 mm
Format: Ø 20 mm
Bohrung: 1x Ø 3,2 mm, 4 mm vom Rand zur Lochmitte
Vorder- und Rückseite: grün, matt
VE = 25 Stück
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2946GÜ20
Farbe:
Grün
Material:
Aluminium
Außen Ø:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmarke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,75*
€ 21,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,66*
€ 21,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,42*
€ 19,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,67*
€ 17,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,44*
€ 17,18
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,70*
€ 16,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 13,58*
Zubehör
k.A.
ab € 13,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.