Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Leiter-Gebrauchsanweisung DGUV Information 208-016, Folie, 50x145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56192
56192
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-56192
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     289F
EAN/GTIN:
     4060081009770
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gebrauchsanweisung für Anlegeleiter...
Leiter-Gebrauchsanweisung
Leiter-Gebrauchsanweisung gemäß
DGUV Information 208-016 (ehem. BGI 694)
14,5 x 5,0 cm Folie selbstklebend
Bestellhinweis:
Art.-Nr. 202, Ø 15 mm
(Prüfplakette Jahr mit Monaten)
bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
289F
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
BGI/GUV-I694
Untergrund:
DGUV-Information-208-016,fettfrei
Höhe:
145 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: aufkleber moedel, aufkleber, Grundplakette, Leiterkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.