Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanten-Warn- und Schutzwinkel, Kunststoff, Rot-Weiß, 84x900 mm, 2 Stück/Set


Menge:  Paar  
Produktinformationen
56156
56156
Artikel-Nr.:
     164-56156
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10414
EAN/GTIN:
     3495884050307
Suchbegriffe:
Kantenwarnprofil
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Pfostenschutz
Kanten-Warn- und Schutzwinkel
Farbe: rot/weiß
Material: extrem widerstandsfähiger Kunststoff,
verstärkt durch einen Metallinnenkern
Länge: 90 cm
Breite der Seitenkanten: 84 mm
Stärke: 14 mm
Gewicht: ca. 2,4 kg
Lieferumfang:
Paarweise, inkl. Schrauben und Dübeln
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2874RW
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Außeneinsatz
Breite:
84 mm
Länge:
900 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,88*
€ 132,26*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 106,29*
€ 134,13*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,72*
€ 138,91*
Frei Haus
ab € 135,23*
€ 165,84*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 134,13*
€ 159,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,67*
€ 155,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 128,73*
€ 153,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,75*
€ 140,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 106,29*
€ 126,49
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 53,145* pro Stück)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
E827637
ab € 98,58*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10411
ab € 104,99*
Ähnlich
k.A.
207403
ab € 110,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.