Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanten-Warn- und Schutzwinkel, Kunststoff, Gelb-Schwarz, 84x900 mm, 2 Stück/Set


Menge:  Paket  
Produktinformationen
56154
56154
Artikel-Nr.:
     164-56154
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10411
EAN/GTIN:
     3495884050208
Suchbegriffe:
Kantenwarnprofil
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Pfostenschutz
Kanten-Warn- und Schutzwinkel
Farbe: gelb/schwarz
Material: extrem widerstandsfähiger Kunststoff,
verstärkt durch einen Metallinnenkern
Länge: 90 cm
Breite der Seitenkanten: 84 mm
Stärke: 14 mm
Gewicht: ca. 2,4 kg
Lieferumfang:
Paarweise, inkl. Schrauben und Dübeln
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2874GS
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Außeneinsatz
Breite:
84 mm
Länge:
900 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,99*
€ 133,95*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 106,74*
€ 136,08*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,93*
€ 145,92*
Frei Haus
ab € 135,44*
€ 169,73*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 136,08*
€ 161,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 133,76*
€ 159,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 126,83*
€ 150,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 118,21*
€ 140,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,74*
€ 127,02
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 53,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10414
ab € 104,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.