Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Geprüft nach BGV A3 2019-2028,Dokumentenfolie,Ø 30 mm,10 Stk./Bog.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
27819D
27819D
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-55968
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     27819D
EAN/GTIN:
     4060081009329
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
BGV Prüfplaketten
gesetzliche Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Mehrjahres-Prüfplakette
Material: Dokumentenfolie selbstklebend
mit Laminat
Format: 30 mm Ø
Grundfarbe: gelb
Schriftfarbe: schwarz
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 19 - 28,
Geprüft nach BGV A3
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
27819D
Eigenschaft:
chemikalienbeständig,fälschungssicher,selbstklebend
Farbe:
Gelb
Gültigkeit:
Mehr-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2019
Material:
Dokumentenfolie
Norm:
BGV-A3
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
30 mm
Stärke:
0,06 mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfplaketten BGV, alle prüfplaketten, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 250 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
27819F
ab € 0,97*
Ähnlich
Moedel
27819R30
ab € 59,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.