Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Kantenversiegelung für Kfz-Warnmarkierung, 25 mm x 45,7 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
55941
55941
Artikel-Nr.:
     164-55941
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     100-114
EAN/GTIN:
     04001895307942
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Kantenschutz-Tube
Kantenversiegelung
Kantenversiegelung für 3M Kfz-Warnmarkierung
zum Schutz der Folienränder
45,7 m lang und 25 mm breit
Verklebung: nur auf glatten, staub-
und fettfreien Untergründen !
Um die Folien noch haltbarer zu machen, besonders
bei häufigen Reinigungsarbeiten, empfehlen wir
Ihnen die Verwendung von Kantenschutzfolie. So
wird das Verschmutzen und Ablösen der Folien-
ränder vermieden.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2771
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Breite:
25 mm
Länge:
45700 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 82,30*
€ 89,56*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 100,78356*
€ 111,40356*
15 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 101,57*
€ 112,44*
Frei Haus
ab € 128,20*
€ 148,50*
Frei Haus
ab € 133,60*
€ 155,74*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 89,56*
€ 106,58
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 87,88*
€ 104,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 84,78*
€ 100,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 82,30*
€ 97,94
pro Rolle
1 Rolle enthält 4.570 Zentimeter (ab € 0,01801* pro Zentimeter)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.