Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel PYRAMID "Warnung vor Rutschgefahr", Kunststoff, 370x930 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55736
55736
Artikel-Nr.:
     164-55736
Hersteller:
     TTS
Herst.-Nr.:
     S210410
EAN/GTIN:
     8011706094561
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Leitkegel "Pyramid" gelb
"Warnung vor Rutschgefahr"
Kunststoff gelb, durchgefärbt
Höhe: 93 cm
Breite: 37 cm
Gewicht: 1,6 kg
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2673
Farbe:
Gelb
Material:
Kunststoff
Symbol:
Warnung-vor-Rutschgefahr
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
930 mm
Breite:
370 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TTS
S210800
ab € 5,96*
Zubehör
TTS
S210600
ab € 13,66*
Zubehör
TTS
S010370
ab € 22,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.