Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller TO OPEN Aufdr. "Warnung vor Rutschgefahr",Polypropylen,230x1040mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55734
55734
Artikel-Nr.:
     164-55734
Hersteller:
     TTS
Herst.-Nr.:
     00003582
EAN/GTIN:
     8011706064403
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warn-aufsteller rutschgefahr
warn aufsteller
Warnaufsteller "to open"
"Warnung vor Rutschgefahr"
Polypropylen gelb, durchgefärbt
Höhe: ca. 104 cm
Breite: ca. 23 cm
Gewicht: ca. 1,1 kg
Ausführung:
beidseitig beschriftet
zusammenklappbar,
universelles Patent-Aufhäng-System,
mit 2 Haken zum Einhängen von Absperrketten
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2672
Material:
Polypropylen
Symbol:
Warnung-vor-Rutschgefahr
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
1040 mm
Breite:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Absperrprodukt, Absperrung, Absperrsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.