Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller SOLID Aufdruck "Warnung vor Rutschgefahr",Polypropylen,230x590 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55726
55726
Artikel-Nr.:
     164-55726
Hersteller:
     TTS
Herst.-Nr.:
     00003564
EAN/GTIN:
     8011706035496
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warn-aufsteller rutschgefahr
warn aufsteller
Warnaufsteller "Solid"
"Warnung vor Rutschgefahr"
Polypropylen gelb, durchgefärbt
Höhe: ca. 59 cm
Breite: ca. 23 cm
Gewicht: ca. 0,7 kg
Ausführung:
beidseitig beschriftet
zusammenklappbar,
universelles Patent-Aufhäng-System,
mit 2 Haken zum Einhängen von Absperrketten
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2671
Material:
Polypropylen
Symbol:
Warnung-vor-Rutschgefahr
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
590 mm
Breite:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Absperrprodukt, Absperrung, Absperrsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,00*
ab € 17,41*
€ 19,86*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 22,62*
€ 28,66*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.