Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetstreifen weiß auf Rolle, Magnetfolie, 40 mm x 15 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
55470
55470
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-55470
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2550RO4
EAN/GTIN:
     4060081008124
Suchbegriffe:
Lagerplatzkennzeichnung
Magnetstreifen auf Rolle
40 mm breit, weiss
15 m pro Rolle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2550RO4
Eigenschaft:
magnetisch
Lieferform:
Rolle
Material:
Magnetfolie
Breite:
40 mm
Länge:
15000 mm
Stärke:
0,65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,89*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 75,37*
€ 89,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 73,53*
€ 87,50
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 71,00*
€ 84,49
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 66,99*
€ 79,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 62,71*
€ 74,62
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 52,89*
€ 62,94
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2550RO25
ab € 34,37*
Ähnlich
Moedel
2550RO3
ab € 35,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.