Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetstreifen weiß auf Rolle, Magnetfolie, 30 mm x 15 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
55469
55469
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-55469
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2550RO3
EAN/GTIN:
     4060081008117
Suchbegriffe:
Lagerplatzkennzeichnung
Magnetstreifen auf Rolle
30 mm breit, weiss
15 m pro Rolle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2550RO3
Eigenschaft:
magnetisch
Lieferform:
Rolle
Material:
Magnetfolie
Breite:
30 mm
Länge:
15000 mm
Stärke:
0,65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 53,47*
€ 63,63
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 52,11*
€ 62,01
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 50,55*
€ 60,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 46,74*
€ 55,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 44,21*
€ 52,61
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 42,94*
€ 51,10
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,97*
€ 42,80
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2550RO25
ab € 34,31*
Ähnlich
Moedel
2550RO4
ab € 52,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.