Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetstreifen weiß auf Rolle, Magnetfolie, 25 mm x 15 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
55468
55468
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-55468
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2550RO25
EAN/GTIN:
     4060081008100
Suchbegriffe:
Lagerplatzkennzeichnung
Magnetstreifen auf Rolle
25 mm breit, weiss
15 m pro Rolle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2550RO25
Eigenschaft:
magnetisch
Lieferform:
Rolle
Material:
Magnetfolie
Breite:
25 mm
Länge:
15000 mm
Stärke:
0,65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 52,67*
€ 62,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 51,45*
€ 61,23
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 48,48*
€ 57,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,35*
€ 53,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,25*
€ 50,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 40,93*
€ 48,71
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 34,33*
€ 40,85
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2550RO3
ab € 35,88*
Ähnlich
Moedel
2550RO4
ab € 52,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.