Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Informationsrahmen schwarz,A5,selbstklebend,mit klappbarer,magnet. Vorderseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
55314
55314
Artikel-Nr.:
     164-55314
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4881-01
EAN/GTIN:
     4005546405766
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Informationsrahmen DURAFRAME®, selbstklebend
mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite
Format: 210 x 148 mm (DIN A5)
Farbe: schwarz
VE = 10 Rahmen
Haftet auf allen glatten Oberflächen und kann
problemlos entfernt und neu angeklebt werden.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2460A5SW
Eigenschaft:
magnetisch
Farbe:
selbstklebend,Schwarz
Inhalt:
10-Stück
Marke:
DURABLE
Höhe:
236 mm
Breite:
176 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,476*
€ 5,838*
4 Tage
1360
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,54*
€ 6,224*
5 Tage
450
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,74*
€ 7,48*
5 Tage
10
10
pro Stück
€ 10,00*
ab € 6,15*
€ 8,00*
Lager 164
10
pro Stück
€ 4,70*
ab € 7,239*
€ 10,119*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,119*
€ 12,04161
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,789*
€ 11,64891
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,529*
€ 11,33951
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,049*
€ 10,76831
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,599*
€ 10,23281
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,239*
€ 8,61441
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 101,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,26*
Ähnlich
Durable
488309
ab € 80,16*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,39*
Ähnlich
Durable
488301
ab € 57,10*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 57,04*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,30*
Ähnlich
Durable
488209
ab € 59,55*
Ähnlich
Durable
488203
ab € 59,23*
Ähnlich
Durable
488201
ab € 58,05*
Ähnlich
Durable
488223
ab € 58,09*
Ähnlich
Durable
488202
ab € 58,07*
Ähnlich
Durable
488123
ab € 44,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.