Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Informationsrahmen silber,A4,selbstklebend,mit klappbarer,magnet. Vorderseite


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
55311
55311
Artikel-Nr.:
     164-55311
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4882-23
EAN/GTIN:
     4005546405858
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Informationsrahmen DURAFRAME®, selbstklebend
mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite
Format: 297 x 210 mm (DIN A4)
Farbe: silber
VE = 10 Rahmen
Haftet auf allen glatten Oberflächen und kann
problemlos entfernt und neu angeklebt werden.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2460A4S
Eigenschaft:
magnetisch
Farbe:
selbstklebend,Silber
Inhalt:
10-Stück
Marke:
DURABLE
Höhe:
323 mm
Breite:
236 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
pro Paket
€ 5,95*
ab € 65,40*
€ 69,85*
2 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 65,41*
€ 69,86*
1 Tag
14
pro Paket
€ 5,49*
ab € 65,42*
€ 69,87*
10 Tage
5
pro Paket
€ 5,87*
ab € 65,60*
€ 71,43*
Lager 164
pro Paket
€ 4,70*
ab € 89,32*
€ 112,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 112,56*
€ 133,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 111,96*
€ 133,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 107,72*
€ 128,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,02*
€ 111,88
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 89,32*
€ 106,29
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,932* pro Stück)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
488307
ab € 65,58*
Ähnlich
Durable
488309
ab € 89,64*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 65,30*
Ähnlich
Durable
488301
ab € 62,74*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 62,88*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 63,94*
Ähnlich
Durable
488205
ab € 67,74*
Ähnlich
Durable
488209
ab € 66,22*
Ähnlich
Durable
488203
ab € 65,40*
Ähnlich
Durable
488201
ab € 64,01*
Ähnlich
Durable
488202
ab € 67,25*
Ähnlich
Durable
488101
ab € 5,565*
Ähnlich
Durable
488123
ab € 48,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.