Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Informationsrahmen orange,A4,selbstklebend,mit klappbarer,magnet. Vorderseite


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
55309
55309
Artikel-Nr.:
     164-55309
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4882-09
EAN/GTIN:
     4005546405841
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Informationsrahmen DURAFRAME®, selbstklebend
mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite
Format: 297 x 210 mm (DIN A4)
Farbe: orange
VE = 10 Rahmen
Haftet auf allen glatten Oberflächen und kann
problemlos entfernt und neu angeklebt werden.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2460A4O
Eigenschaft:
magnetisch
Farbe:
selbstklebend,Orange
Inhalt:
10-Stück
Marke:
DURABLE
Höhe:
323 mm
Breite:
236 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
3
pro Paket
€ 5,87*
ab € 59,51*
€ 74,92*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 59,68*
€ 75,18*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 61,97*
€ 79,40*
5 Tage
58
pro Paket
€ 6,95*
ab € 60,52*
€ 79,56*
Lager 164
pro Paket
€ 4,70*
ab € 84,15*
€ 115,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,26*
€ 137,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,53*
€ 136,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 109,95*
€ 130,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,57*
€ 113,73
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 90,79*
€ 108,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,15*
€ 100,14
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,415* pro Stück)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,21*
Ähnlich
Durable
488309
ab € 79,83*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,22*
Ähnlich
Durable
488301
ab € 57,06*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 56,98*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 57,99*
Ähnlich
Durable
488205
ab € 59,67*
Ähnlich
Durable
488203
ab € 59,34*
Ähnlich
Durable
488201
ab € 58,28*
Ähnlich
Durable
488223
ab € 58,07*
Ähnlich
Durable
488202
ab € 58,14*
Ähnlich
Durable
488101
ab € 4,456*
Ähnlich
Durable
488123
ab € 44,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.