Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Informationsrahmen orange,A4,selbstklebend,mit klappbarer,magnetischer Vorderseite


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
55296
55296
Artikel-Nr.:
     164-55296
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4872-09
EAN/GTIN:
     4005546405223
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Informationsrahmen DURAFRAME®, selbstklebend
mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite
Format: 297 x 210 mm (DIN A4)
Farbe: orange
VE = 2 Rahmen
Haftet auf allen glatten Oberflächen und kann
problemlos entfernt und neu angeklebt werden.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2459A4O
Eigenschaft:
magnetisch
Farbe:
selbstklebend,Orange
Inhalt:
2-Stück
Marke:
DURABLE
Höhe:
323 mm
Breite:
236 mm
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,09*
€ 15,35*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,18*
€ 15,38*
2 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 12,18*
€ 15,40*
11 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,32*
€ 15,67*
Lager 164
1
pro Packung
€ 4,70*
ab € 18,12*
€ 25,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,05*
€ 29,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,91*
€ 29,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,32*
€ 28,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,33*
€ 26,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,05*
€ 25,05
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,95*
€ 23,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,12*
€ 21,56
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 9,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,37*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,54*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 19,89*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,975*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 7,885*
Ähnlich
Durable
487203
ab € 6,73*
Ähnlich
Durable
487201
ab € 12,30*
Ähnlich
Durable
487202
ab € 6,685*
Ähnlich
Durable
487101
ab € 8,96*
Ähnlich
Durable
487123
ab € 6,13*
Ähnlich
Durable
487001
ab € 6,78*
Ähnlich
Durable
487023
ab € 6,66*
Ähnlich
Durable
487223
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.