Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Informationsrahmen grün,A4,selbstklebend,mit klappbarer,magnetischer Vorderseite


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
55295
55295
Artikel-Nr.:
     164-55295
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4872-05
EAN/GTIN:
     4005546406084
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Informationsrahmen DURAFRAME®, selbstklebend
mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite
Format: 297 x 210 mm (DIN A4)
Farbe: grün
VE = 2 Rahmen
Haftet auf allen glatten Oberflächen und kann
problemlos entfernt und neu angeklebt werden.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2459A4GÜ
Eigenschaft:
magnetisch
Farbe:
selbstklebend,Grün
Inhalt:
2-Stück
Marke:
DURABLE
Höhe:
323 mm
Breite:
236 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
2
pro Stück
€ 10,00*
ab € 8,635*
€ 11,785*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,89*
€ 16,16*
10 Tage
4
1
pro 2er Pack
€ 5,87*
ab € 12,40*
€ 16,83*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,22*
€ 17,92*
Lager 164
1
pro 2er Pack
€ 4,70*
ab € 18,25*
€ 26,82*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 26,82*
€ 31,92
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 26,51*
€ 31,55
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 25,67*
€ 30,55
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 23,10*
€ 27,49
pro 2er Pack
ab 20 2er Pack
€ 21,90*
€ 26,06
pro 2er Pack
ab 25 2er Pack
€ 20,76*
€ 24,70
pro 2er Pack
ab 3000 2er Pack
€ 18,25*
€ 21,72
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,40*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,59*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 10,005*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 10,005*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 7,255*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 11,82*
Ähnlich
Durable
487209
ab € 12,12*
Ähnlich
Durable
487203
ab € 6,75*
Ähnlich
Durable
487202
ab € 6,625*
Ähnlich
Durable
487101
ab € 8,98*
Ähnlich
Durable
487123
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
487001
ab € 6,78*
Ähnlich
Durable
487023
ab € 6,69*
Ähnlich
Durable
487223
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.