Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Informationsrahmen blau, A4, selbstklebend,mit klappbarer,magnetischer Vorderseite


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
55293
55293
Artikel-Nr.:
     164-55293
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4872-07
EAN/GTIN:
     4005546405209
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Informationsrahmen DURAFRAME®, selbstklebend
mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite
Format: 297 x 210 mm (DIN A4)
Farbe: blau
VE = 2 Rahmen
Haftet auf allen glatten Oberflächen und kann
problemlos entfernt und neu angeklebt werden.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2459A4B
Eigenschaft:
magnetisch
Farbe:
selbstklebend,Blau
Inhalt:
2-Stück
Marke:
DURABLE
Höhe:
323 mm
Breite:
236 mm
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,255*
€ 9,475*
3 Tage
214
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 8,02*
€ 10,12*
1 Tag
116
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,875*
€ 10,33*
2 Tage
8
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,24*
€ 11,68*
Lager 164
1
pro Packung
€ 4,70*
ab € 18,28*
€ 25,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,01*
€ 29,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,85*
€ 29,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,20*
€ 28,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,98*
€ 26,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,01*
€ 25,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,91*
€ 23,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,28*
€ 21,75
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 9,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,40*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,59*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 10,005*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 10,005*
Ähnlich
Durable
487209
ab € 12,12*
Ähnlich
Durable
487203
ab € 6,75*
Ähnlich
Durable
487201
ab € 12,30*
Ähnlich
Durable
487202
ab € 6,625*
Ähnlich
Durable
487101
ab € 8,98*
Ähnlich
Durable
487123
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
487001
ab € 6,78*
Ähnlich
Durable
487023
ab € 6,69*
Ähnlich
Durable
487223
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.