Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Informationsrahmen grün,A3,selbstklebend,mit klappbarer,magnetischer Vorderseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
55290
55290
Artikel-Nr.:
     164-55290
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4873-05
EAN/GTIN:
     4005546406138
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Informationsrahmen DURAFRAME®, selbstklebend
mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite
Format: 420 x 297 mm (DIN A3)
Farbe: grün
VE = 2 Rahmen
Haftet auf allen glatten Oberflächen und kann
problemlos entfernt und neu angeklebt werden.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2459A3GÜ
Eigenschaft:
magnetisch
Farbe:
selbstklebend,Grün
Inhalt:
2-Stück
Marke:
DURABLE
Höhe:
445 mm
Breite:
325 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,975*
€ 13,135*
1 Tag
10
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,99*
€ 13,23*
4 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 4,50*
ab € 11,09*
€ 14,86*
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 7,99*
ab € 14,57*
€ 18,92*
Lager 164
1
pro Stück
€ 4,70*
ab € 29,09*
€ 41,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,37*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,54*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,975*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 7,885*
Ähnlich
Durable
487209
ab € 12,09*
Ähnlich
Durable
487203
ab € 6,73*
Ähnlich
Durable
487201
ab € 12,30*
Ähnlich
Durable
487202
ab € 6,685*
Ähnlich
Durable
487101
ab € 8,96*
Ähnlich
Durable
487123
ab € 6,13*
Ähnlich
Durable
487001
ab € 6,78*
Ähnlich
Durable
487023
ab € 6,66*
Ähnlich
Durable
487223
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.