Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Qualität bedeutet ... kontinuierliche Verbesserung, Kunststoff, 300x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55288
55288
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-55288
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2457K
EAN/GTIN:
     4060081007820
Suchbegriffe:
Qualitätskennzeichnung - kontinuier...
qualitätskennzeichnung - kontinuier...
Qualität bedeutet kontinuierliche Verbesserung
Material: Kunststoff
Format: 30x20 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2457K
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Qualitätskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.