Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenprofil Längsseite für Industriematte, Gelb/Schwarz, 60 mm x 12,5 mm x lfm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
55277
55277
Artikel-Nr.:
     164-55277
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     99021
EAN/GTIN:
     4250619608647
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Auffahrkante Schmutzfangmatte
Profile Arbeitsplatzmatte
Kantenprofil Längsseite
gelb/schwarz für Industriematte
Weich-PVC
12,5 mm hoch x Laufmeter
Zuschnitte sind nur in vollen Laufmetern
möglich, max. 30 lfm.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2451GS
Farbe:
Gelb-Schwarz
Lieferform:
Meterware
Material:
Kunststoff
Höhe:
12,5 mm
Breite:
60 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,05*
€ 17,25*
€ 4,95*
ab € 15,02*
€ 17,33*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,06*
€ 19,79*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 19,97*
€ 22,99*
€ 8,00*
ab € 20,94*
€ 24,15*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 22,99*
€ 27,36
pro Meter
ab 2 Meter
€ 22,73*
€ 27,05
pro Meter
ab 5 Meter
€ 21,58*
€ 25,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,70*
€ 24,63
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,97*
€ 23,76
pro Meter
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
99020
ab € 11,37*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
99019
ab € 10,41*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
99010
ab € 12,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.