Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücken-Set aus Aluminium, Schwarz, 80x1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55200
55200
Artikel-Nr.:
     164-55200
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     47751
EAN/GTIN:
     4250619600726
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücken-Set
Material: Aluminium
Farbe: schwarz
Breite: 80 mm
Gesamthöhe: 20 mm
Kammern: 1
Kammerhöhe/-breite: 16 x 18 mm
Set bestehend aus:
- 1,5 m Kabelschutzprofil
- 1 Rolle doppelseitiges Klebeband
- Verschlussprofil für Hauptkammer
- Längsverbinder
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
24344
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Verwendung:
Inneneinsatz
Breite:
80 mm
Länge:
1500 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 44,37*
€ 57,69*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,96*
€ 65,33*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,90*
€ 68,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,40*
€ 69,43*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 62,64*
€ 79,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47712
ab € 42,03*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47711
ab € 44,63*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47721
ab € 48,00*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47761
ab € 51,63*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47731 - schiefergrau
ab € 44,70*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47732
ab € 42,09*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47741
ab € 50,53*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47742
ab € 47,58*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47752
ab € 41,93*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47762
ab € 49,41*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47722
ab € 41,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.