Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltsignal mit Symbol Warnung vor Rutschgefahr, gelb/schwarz, 600 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55170
55170
Artikel-Nr.:
     164-55170
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     160605-0008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltsignal
Warnpyramide
nissen faltsignal
faltsignal
Faltsignal gelb/schwarz
Warnung vor Rutschgefahr
60 cm sl, dreiseitig bedruckt
mit Schutzhülle und Stativ
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2399460
Farbe:
Gelb-Schwarz
Symbol:
Warnung-vor-Rutschgefahr
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: faltsignal 600mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,48*
€ 194,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,56*
€ 192,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,80*
€ 184,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,63*
€ 168,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.