Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltsignal mit Symbol Gefahrstelle und Text "Feuerwehr", 900 mm Seitenlänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55139
55139
Artikel-Nr.:
     164-55139
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltsignal
Warnpyramide
faltsignal ! 900mm
faltsignal
Faltsignal 90 cm Seitenlänge
mit Symbol: Gefahrstelle
und Text: Feuerwehr
3-seitig bedruckt
aus Kunststoffgewebe, PVC-beschichtet
weiß tagesleuchtend und rot fluoreszierend
mit Schutzhülle und Stativ
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
23991901
Beschriftung:
Feuerwehr
Symbol:
Gefahrstelle
Verwendung:
Außeneinsatz
Länge:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: faltsignal 900mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,39*
€ 312,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,32*
€ 307,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,00*
€ 293,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,09*
€ 283,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,71*
€ 253,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
130523-51
ab € 109,79*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155051-10
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.