Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte für EH-Türwächter an Glasrahmen, f. kurze,normale Türschilde, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
54939
54939
Artikel-Nr.:
     164-54939
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     991470
EAN/GTIN:
     4251851699479
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
Montageplatte
Montageplatten für die Montage an Glasrahmen
- für kurze und normale Türschilde
- passend für Einhand-Türwächter
Set bestehend aus je einer Montage- und
Abdeckplatte für eine sabotagegeschützte
Befestigung. Geeignet für links-/rechtsweisende
Türklinken. Für kurze und normale Türschilde oder
Rosetten (Abstand Mitte Drückerstift bis
Unterkante Türschild bis 130 mm).
Höhe: 17,5 cm
Farbe: grün (RAL 6029)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
23516
Farbe:
Grün
Höhe:
175 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
€ 4,95*
ab € 43,87*
€ 54,01*
2 Tage
32
€ 5,50*
ab € 46,91*
€ 54,28*
3 Tage
300
€ 4,85*
ab € 48,83*
€ 56,65*
4 Tage
24
€ 5,49*
ab € 50,67*
€ 58,97*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 56,83*
€ 66,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901670
ab € 46,45*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901671
ab € 56,58*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991471
ab € 67,97*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991770
ab € 54,88*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991771
ab € 74,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.