Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhand-Türwächter, Basisgerät, für Türklinken, Profilhalbzylinder, langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54934
54934
Artikel-Nr.:
     164-54934
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     990001
EAN/GTIN:
     4251851699011
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmeinrichtung
Alarmierungseinrichtung
Türwächter
Einhand-Türwächter aus Metall zur Montage
an links- oder rechtsweisende Türklinken
mit eingebautem Profilhalbzylinder, Basisgerät
in langnachleuchtender Lackierung
Abmessung (HxBxT): 181 x 52 x 77 mm
Ausführung:
- mit verstärkter Hupe
(ca. 95 dB/m) inkl. 9V-Batterie
- 2 Schlüssel
- kleines Piktogramm mit integriertem
Richtungspfeil für den Türwächter,
langnachleuchtend
- großes Piktogramm für die Tür,
langnachleuchtend
- 3 Schrauben zur Befestigung
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
23513LN
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Norm:
DIN-67510
Höhe:
181 mm
Breite:
52 mm
Tiefe:
77 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 516,52*
€ 608,01*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 520,75*
€ 611,63*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,01*
€ 723,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,52*
€ 703,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,75*
€ 669,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,27*
€ 650,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,52*
€ 614,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991371
ab € 53,14*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901670
ab € 42,92*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901671
ab € 47,91*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991470
ab € 41,79*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991471
ab € 57,14*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991770
ab € 49,04*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991771
ab € 62,63*
Zubehör
GfS
ab € 125,34*
Zubehör
GfS
ab € 15,35*
Zubehör
GfS
ab € 7,78*
Zubehör
GfS
ab € 66,08*
Zubehör
GfS
ab € 7,70*
Zubehör
GfS
ab € 33,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.