Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte f. Einhand- u. Schwenk-Türwächter, f. Brandschutztüren, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
54922
54922
Artikel-Nr.:
     164-54922
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     901670
EAN/GTIN:
     4251851691336
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
Haftgummi-Stücke
Montageplatte für die Montage an Brandschutztüren
Zur bohrlochfreien Befestigung von Einhand- und
Schwenk-Türwächter. Komplett mit Klebeset.
Format: 17,5 x 5,2 cm
Farbe: grün (RAL 6029)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
23504
Farbe:
Grün
Höhe:
175 mm
Breite:
52 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 42,92*
€ 56,54*
3 Tage
300
€ 4,85*
ab € 44,28*
€ 57,11*
4 Tage
19
€ 4,99*
ab € 45,48*
€ 58,49*
5 Tage
20
€ 8,90*
ab € 45,63*
€ 58,74*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 52,34*
€ 67,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901671
ab € 47,91*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991470
ab € 41,79*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991471
ab € 57,14*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991770
ab € 49,04*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991771
ab € 62,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.