Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte f. Schwenk-Türwächter, an Glasrahmen, r/l verwendbar, langnachleuchtend


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
54921
54921
Artikel-Nr.:
     164-54921
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     901471
EAN/GTIN:
     4251851691275
Suchbegriffe:
Montageplatte
Türwächterplatte
montageplatte
Montageplatte für die Montage an Glasrahmen
passend für Schwenk-Türwächter
Set bestehend aus je einer Montage- und
Abdeckplatte für eine sabotagegeschützte
Befestigung. Geeignet für links-/rechtsweisende
Türklinken. Für kurze und normale Türschilde oder
Rosetten (Abstand Mitte Drückerstift bis
Unterkante Türschild bis 130 mm).
Höhe: 17,5 cm
Farbe: langnachleuchtend
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
23503LN
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Norm:
DIN-67510
Weitere Suchbegriffe: Türwächter, Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,85*
ab € 44,24*
€ 58,76*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 62,54*
€ 81,72*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 81,72*
€ 97,25
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 80,17*
€ 95,40
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 76,14*
€ 90,61
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 74,50*
€ 88,66
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 72,65*
€ 86,45
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 62,54*
€ 74,42
pro Satz
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901470
ab € 39,96*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901770
ab € 48,89*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901771
ab € 62,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.