Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte f. Schwenk-Türwächter, an Glasrahmen, r/l verwendbar, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
54920
54920
Artikel-Nr.:
     164-54920
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     901470
EAN/GTIN:
     4251851691268
Suchbegriffe:
Montageplatte
Montageplatte Normalgestänge
Türwächterplatte
montageplatte normalgestänge
Montageplatte für die Montage an Glasrahmen
passend für Schwenk-Türwächter
Set bestehend aus je einer Montage- und
Abdeckplatte für eine sabotagegeschützte
Befestigung. Geeignet für links-/rechtsweisende
Türklinken. Für kurze und normale Türschilde oder
Rosetten (Abstand Mitte Drückerstift bis
Unterkante Türschild bis 130 mm).
Höhe: 17,5 cm
Farbe: grün (RAL 6029)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
23503
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: Türwächter, Zubehör
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 39,95*
€ 53,92*
2 Tage
300
€ 4,85*
ab € 42,32*
€ 54,18*
3 Tage
7
€ 5,99*
ab € 45,28*
€ 57,71*
3 Tage
10
€ 4,99*
ab € 45,19*
€ 57,76*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 52,04*
€ 66,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901471
ab € 44,20*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901770
ab € 49,23*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901771
ab € 62,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.