Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckverbinder dreidimensional für Profil E, 45 mm Schenkellänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54850
54850
Artikel-Nr.:
     164-54850
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     PEE-10813
EAN/GTIN:
     4251182801763
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Eckverbinder schwarz
dreidimensional für
Warnprofil Typ E
(SL Innen: 19 mm,
SL Außen: 26 mm)
Schenkellänge 45 mm,
selbstklebend
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Schwarz
Marke:
SHG®-Knuffi®
Material:
Polyurethanschaum
Länge:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, Schutzprofilecke, Warnprofil, knuffi kantenschutzecke, eckenschoner, eckschutzprofil schwarz, dreidimensional, Typ-E, Eckschutz, Prallschutz, Schutzprofil, Warn-und-Schutzprofil, Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,38*
€ 16,25*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,84*
€ 16,25*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,79*
€ 19,30*
Lager 164
pro Stück
€ 4,70*
ab € 13,58*
€ 21,36*
pro Stück
€ 8,00*
ab € 18,56*
€ 25,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHG Pur-Profile
10812
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.