Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckverbinder dreidimensional für Profil A,45 mm Schenkellänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54837
54837
Artikel-Nr.:
     164-54837
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     PEA-10811
EAN/GTIN:
     4251182801749
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Eckverbinder schwarz
dreidimensional für
Warnprofil Typ A
Schenkellänge 45 mm,
selbstklebend
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Schwarz
Marke:
SHG®-Knuffi®
Material:
Polyurethanschaum
Länge:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, Rutschstopper, Schutzpuffer, Schutzprofilecke, Warnprofil, knuffi kantenschutzecke, eckenschoner, eckschutzprofil schwarz, dreidimensional, Typ-A, Eckschutz, Prallschutz, Schutzprofil, Warn-und-Schutzprofil, Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,47*
€ 16,50*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,99*
€ 16,50*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,70*
€ 20,97*
Lager 164
pro Stück
€ 4,70*
ab € 13,64*
€ 21,84*
pro Stück
€ 8,00*
ab € 19,11*
€ 26,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHG Pur-Profile
10810
ab € 9,5125*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.