Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel DURABEL 1, Edelstahl, retroreflekt. rot/weißer Rand, 600x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54694
54694
Artikel-Nr.:
     164-54694
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     242.12.680
EAN/GTIN:
     4055381117485
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Verkehrsspiegel DURABEL 1
Material: Edelstahl mit voll
retroreflektierendem rot/weißen Rand
Spiegelfläche: 600 x 400 mm
Beobachterabstand: max. 4 m
Gewicht: ca. 10 kg
inkl. Befestigungsschellen für Rohr-Ø 76 mm
Robuster, unzerbrechlicher Vehrkehrsspiegel für
außen und innen mit Einpunkthalterung zur
leichten Montage. Die verstellbare Schelle
ermöglicht das Befestigen des Spiegels im
gewünschten Winkel. Im Betrieb unter aggressiven
Umweltbedingungen einsetzbar, z.B. bei
Hitze, laugen- oder verdünnerhaltiger Luft.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2200140
Beobachterabstand:
max.-4-Meter
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Edelstahl
Verwendung:
Außeneinsatz
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,69*
€ 296,39*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,22*
€ 296,95*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,43*
€ 362,44*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 360,35*
€ 393,48*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 440,17*
€ 482,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,48*
€ 468,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,81*
€ 462,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,53*
€ 440,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,35*
€ 428,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 65,36*
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 96,50*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 70,29*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 105,01*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 74,34*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 85,54*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 93,29*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 76,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.