Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Sichttafeln DIN A4, Kunststoff, Profilrahmen blau, 5 Stück/VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
54564
54564
Artikel-Nr.:
     164-54564
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5606-07
EAN/GTIN:
     4005546502458
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Magnet-Rahmen
SHERPA Sichttafel-Sortiment DIN A4
aus Polypropylen
bestehend aus:
5 Sichttafeln DIN A4
mit Profilrahmen blau
Zur Verwendung mit Aufnahmeelementen
mit Zapfenmechanik.
dokumentenecht, scannertauglich,
mit Reitern nachrüstbar, die oben und seitlich
auf die Profilleisten gesteckt und leicht
verschoben werden können
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
21305B
Farbe:
Blau
Marke:
DURABLE
Material:
Kunststoff
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Angebote (56)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,81*
€ 3,67*
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 3,81*
1 Tag
61
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,82*
€ 4,15*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,19*
€ 4,31*
Lager 164
1
pro Packung
€ 4,70*
ab € 18,17*
€ 25,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,31*
€ 30,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,82*
€ 29,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,61*
€ 26,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,60*
€ 24,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,52*
€ 23,23
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,69*
€ 22,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 18,17*
€ 21,62
pro Packung
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561116
ab € 3,99*
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.