Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten mit Kettenkopf abschließ- und herausnehmbar, Ø 60 mm,Länge 1160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54482
54482
Artikel-Nr.:
     164-54482
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-10-060-04-0003
EAN/GTIN:
     4050576050127
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Absperrpfosten mit rotem Kettenkopf
abschließ- und herausnehmbar aus Bodenhülse,
inkl. Dreikantschloss
1195 mm lang, 60 mm Ø
Höhe über Flur ca. 900 mm
Aluminium weiß pulverbeschichtet, mit drei
roten reflektierenden Ringen
Der Kettenkopf bietet vier Befestigungs-
möglichkeiten für Ketten.
Bestellhinweis:
Dreikantschlüssel, Best.-Nr. 54378,
bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2105
Eigenschaft:
reflektierend
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Aluminium
Montage:
Herausnehmen
Schließung:
Dreikantverschluss
Verwendung:
Außeneinsatz
Außen Ø:
60 mm
Länge:
1195 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,42*
€ 91,73*
44 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 73,95*
€ 94,68*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,92*
€ 99,72*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,60*
€ 101,87*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 119,23*
€ 161,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,09*
€ 190,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,61*
€ 181,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK
ab € 28,00*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis PZ
ab € 23,72*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK+PZ
ab € 30,37*
Zubehör
urbanus Design
E852057
ab € 18,89*
Zubehör
Carl Turck
0071901862
ab € 9,89*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,12*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,43*
Zubehör
k.A.
ab € 3,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,97*
Zubehör
k.A.
ab € 1,97*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,67*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 7,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.