Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten mit Kettenkopf und Bodenplatte zum Aufschraub.,Ø 60mm,Länge 900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54476
54476
Artikel-Nr.:
     164-54476
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-10-060-03-0002
EAN/GTIN:
     4050576003840
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Absperrpfosten mit rotem Kettenkopf
90 cm lang, 60 mm Ø
zum Aufschrauben mit Bodenplatte 150 x 150 mm,
mit 4 Bohrungen Ø ca. 12,6 mm,
Höhe über Flur ca. 90 cm
Aluminium weiß pulverbeschichtet, mit drei
roten reflektierenden Ringen
Der Kettenkopf bietet vier Befestigungs-
möglichkeiten für Ketten.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2104
Eigenschaft:
reflektierend
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Aluminium
Montage:
Aufdübeln
Verwendung:
Außeneinsatz
Außen Ø:
60 mm
Länge:
900 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 45,89*
€ 60,41*
47 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 46,84*
€ 62,14*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,10*
€ 69,53*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,51*
€ 69,90*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 66,23*
€ 92,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK
ab € 27,81*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis PZ
ab € 23,73*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK+PZ
ab € 30,51*
Zubehör
Urbanus
ab € 20,19*
Zubehör
urbanus Design
E852057
ab € 18,89*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,86*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
Urbanus
ab € 9,10*
Zubehör
k.A.
ab € 2,44*
Zubehör
k.A.
ab € 3,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,97*
Zubehör
k.A.
ab € 1,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.