Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten r/w, PVC, mit 2 Haken, Höhe 900 mm, PE-Sockel zum Selbstbefüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54465
54465
Artikel-Nr.:
     164-54465
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     2238502
EAN/GTIN:
     3306482238502
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Kunststoffpfosten - Absperrpfosten
rot/weiß, mit zwei Haken und schwarzem Fuß
Pfosten 5,0 cm Ø, Höhe 90 cm
Format Fuß: 28 x 28 cm
Gewicht: Pfosten mit Fuß ca. 0,8 kg
Fuß kann mit 1,3 kg Sand befüllt werden
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2102
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
900 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,73*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 2,67*
Zubehör
k.A.
ab € 2,68*
Zubehör
k.A.
ab € 2,68*
Zubehör
k.A.
ab € 2,68*
Zubehör
k.A.
ab € 3,03*
Zubehör
k.A.
ab € 4,44*
Zubehör
k.A.
ab € 1,49*
Zubehör
k.A.
ab € 1,95*
Zubehör
k.A.
ab € 1,49*
Zubehör
k.A.
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.