Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantschlüssel M12, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54378
54378
Artikel-Nr.:
     164-54378
Hersteller:
     Carl Turck
Herst.-Nr.:
     0071901862
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
Dreikantschlüssel M12
Stahl verzinkt
Steckschlüssel: Dreikanthöhe innen 16,55 mm;
Länge 160 mm
Drehstift: Länge 160 mm
DIN 22417
passend für Wege-, Forst-, Wald-
und Höhenbegrenzungssperren, Absperrpfosten und
Poller
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2084
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.